Motion
01536ST3QIE254T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01536ST3QIE254T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 254/6T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04701968
N° MFR01536ST3QIE254T-W22
Prix3,147.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01536ST3QIE254T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 254/6T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04701968
N° MFR01536ST3QIE254T-W22
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
Prix3,147.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254/6T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.95 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    289.53 lb

Détails

  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, usines pétrochimiques, usines de traitement, usines de pâtes et papiers, aciéries, pompes de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    7894171313129
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01536ST3QIE254T-W22 15HP 3600 3 60 460
  • Tous les moteurs respectent ou dépassent la norme IEEE841
  • Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 hp)
  • Isolants de roulement InproSeal aux deux extrémités
  • Niveaux de vibration extrêmement faibles (0.04” par seconde ou moins)
  • Planéité du pied garantie à moins de 0.005 po
  • Le système de peinture époxy dépasse 250 heures de test de brouillard salin
  • Rapport d’essai IEEE841 dans la boîte de conduit de chaque moteur