Motion
02518ET3E284TF3-W22

WEG ELECTRIC CORP
02518ET3E284TF3-W22

Moteur à usage général - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 284T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702038
N° MFR02518ET3E284TF3-W22
Prix4,478.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02518ET3E284TF3-W22

Moteur à usage général - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 284T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702038
N° MFR02518ET3E284TF3-W22
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
Prix4,478.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    26.43 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    430.54 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327914483
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02518ET3E284TF3-W22 25HP 1800 3 60 208-2