Motion
03018ET3ER286TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3ER286TC-W22

Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 286TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04702082
N° MFR03018ET3ER286TC-W22
Prix4,989.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3ER286TC-W22

Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 286TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04702082
N° MFR03018ET3ER286TC-W22
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
Prix4,989.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TC
  • Dimension C de la longueur totale
    30.17 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    493.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; usage intensif; élingue d’arbre à anneau en V; isolation de classe F; Ic411 - Tefc; sans pied
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :30, F#286TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    35.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Couple de pleine charge
    89 pi-lb;120.67 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    30 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    22 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03018ET3ER286TC-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/380 V/208-230 V/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire; sens antihoraire
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327567856
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03018ET3ER286TC-W22 30HP 1800 3 60 208-2