Motion
05018ET3H326TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3H326TC-W22

Moteur à usage général - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 324/6TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04702183
N° MFR05018ET3H326TC-W22
Prix7,931.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3H326TC-W22

Moteur à usage général - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 324/6TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04702183
N° MFR05018ET3H326TC-W22
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
Prix7,931.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324/6TC
  • Dimension C de la longueur totale
    31.12 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    647.18 lb

Détails

  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    47.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327409453
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05018ET3H326TC-W22 50HP 1800 3 60 575V 3