Motion
07518ET3G365T-W22

WEG ELECTRIC CORP
07518ET3G365T-W22

Moteur à usage général - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 364/5T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702270
N° MFR07518ET3G365T-W22
Prix12,695.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
07518ET3G365T-W22

Moteur à usage général - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 364/5T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702270
N° MFR07518ET3G365T-W22
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
Prix12,695.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    34.25 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    1033.51 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    84.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7894171933815
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
07518ET3G365T-W22 75HP 1800 3 60 460V