Motion
15009ST3QIE447T-W22

WEG ELECTRIC CORP
15009ST3QIE447T-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 150 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445/7T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage sur pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04702380
N° MFR15009ST3QIE447T-W22
Prix63,360.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
15009ST3QIE447T-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 150 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445/7T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage sur pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04702380
N° MFR15009ST3QIE447T-W22
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
Prix63,360.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445/7T
  • Dimension C de la longueur totale
    48.70 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2381.93 lb

Détails

  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    7909018683850
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
15009ST3QIE447T-W22 150HP 900 3 60 460V