Motion
15018ET3E445T-W22

WEG ELECTRIC CORP
15018ET3E445T-W22

Moteur à usage général - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 444/5T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04702390
N° MFR15018ET3E445T-W22
Prix21,807.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
15018ET3E445T-W22

Moteur à usage général - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 444/5T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04702390
N° MFR15018ET3E445T-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21,807.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    44.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2031.17 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; Imprégnation constante de débit de résine; Système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Drain automatique en caoutchouc; Arbre en acier au carbone SAE 4140 ; Double cosses de mise à la terre; Équilibrage de clé 1/2 ; Joint de roulement Wseal Nde; Joint de roulement Wseal
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :150, F#444/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    170.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Couple de pleine charge
    442 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    150 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    110 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15018ET3E445T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/380 V/208-230 V/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327365919
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
15018ET3E445T-W22 150HP 1800 3 60 208-23