Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447/9T
- Dimension C de la longueur totale56.34 po
- Facteur de service1.15
- Poids3215.04 lb
Détails
- DemandesUsines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
- Mot-clé de description350 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge394.00 A
- Efficacité de la pleine charge96.20 %
- Code d’harmonisation8501.53.8040
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur350 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON7891327233935
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
Aperçu
- Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 HP), ce qui permet un fonctionnement plus froid et une durée de vie prolongée du moteur
- Toutes les constructions en fonte, y compris le boîtier de raccordement et le couvercle du ventilateur (couvercle du ventilateur en fonte disponible en option sur les châssis 143 à 215T )
- Pieds solides pour réduire les niveaux de vibration et l’absorption des chocs
- Système de ventilation optimisé pour un fonctionnement à froid et une durée de vie prolongée
- La fonte FC200 de haute qualité offre une résistance mécanique et une dissipation de chaleur supérieures
- Tous les moteurs WEG W22 sont entièrement fermés, refroidis par ventilateur avec une véritable cote de résistance à la poussière et à l’humidité de IP55
- Le joint W-Seal 364T exclusif et supérieur offre une protection supérieure des roulements
- Joint labyrinthe Taconite 586 Cadre et plus grand
- Le système de peinture exclusif WEG dépasse les 200 heures d’essai de corrosion ASTM 117 (dépasse la norme IEEE841 )
- Équilibré à 0.08” limites de vibration par seconde (conforme à la norme IEEE841 )
- Couvercle de conduit à quatre boulons avec joint en néoprène collé
- La résine d’imprégnation et le fil d’aimant sont des isolants de classe H
- La plaque signalétique en acier inoxydable est gravée au laser avec un arrière-plan à contraste élevé
- Drains à l’épreuve de la corrosion
- Fonctionnement de l’onduleur selon NEMA MG1, partie 31
- Certifié Classe I Div 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Div 2, Groupes F et G
- Convient aux travaux maritimes IEEE45 et USCG 259
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure