Motion
40012ET3GRB449T-W22

WEG ELECTRIC CORP
40012ET3GRB449T-W22

Moteur à usage général - 400 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702548
N° MFR40012ET3GRB449T-W22
Prix95,358.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
40012ET3GRB449T-W22

Moteur à usage général - 400 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702548
N° MFR40012ET3GRB449T-W22
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
Prix95,358.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU322
  • Taille du cadre
    447/9T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Dimension C de la longueur totale
    57.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    3832.55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; Imprégnation constante de flux de résine; Dispositif de verrouillage de l’arbre avec; Drain automatique en caoutchouc; Tige en acier au carbone SAE 4140 ; Peinture Ral 5009 203A (Iso 12944 - C3); Cosses de mise à la terre doubles; Méthode d’équilibrage de clé 1/2 ; Joint de roulement Wseal; Joint de roulement Wseal Nde
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :400, F#L447/9T, TR/MIN :1200, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    NU-322- C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    477.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Couple de pleine charge
    1770 pi-lb;2400 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    400 hp;400 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    300.0 kW;402.3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40012ET3GRB449T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6319 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire; sens antihoraire
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Rouleau
  • CUP_NON
    7891327072145
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
40012ET3GRB449T-W22 400HP 1200 3 60 460V