Motion
45009ET3G588/9-W22

WEG ELECTRIC CORP
45009ET3G588/9-W22

Moteur à usage général - 450 ch, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 588/9 cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04702560
N° MFR45009ET3G588/9-W22
Prix125,270.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
45009ET3G588/9-W22

Moteur à usage général - 450 ch, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 588/9 cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04702560
N° MFR45009ET3G588/9-W22
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
Prix125,270.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    588/9
  • Dimension C de la longueur totale
    69.38 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    6165.07 lb

Détails

  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    450 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    554.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    450 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    7909018427096
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
45009ET3G588/9-W22 450HP 900 3 60 460V