Motion
0270-01440

HUB CITY INC
0270-01440

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit ALHW6305 69.8/1 A 56C 1.125 - Double réduction, 69.8:1 Rapport, C-Face Quill, 0.6250 po taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI04705499
N° MFR0270-01440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-01440

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit ALHW6305 69.8/1 A 56C 1.125 - Double réduction, 69.8:1 Rapport, C-Face Quill, 0.6250 po taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI04705499
N° MFR0270-01440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    ALHW6305
  • Débit maximal tr/min
    25.09 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1572 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    69.8:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-01440
  • Numéro CUP du fabricant
    662798738987
  • Puissance d’entrée maximale
    1.026 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Style
    A

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES ALHW6305 69.8
  • Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
  • Arbre en alliage
  • Roulements surdimensionnés
  • Conception sans évent - Lubrifiée en usine