Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril41.3 mm
- Longueur du baril25.4 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage50.8 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Taille de la bagueQTM
- Bride extérieure Diamètre63.5 mm
- Bride Épaisseur6.4 mm
- Longueur jusqu’à Alésage31.8 mm
- Longueur de vis25 mm
- Taille du filetageM6x1.0
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672005654
- MatérielAcier
- Type de montageInverser
- Capacité de couple198 N-m
- CUP_NON698672005654