Motion
205745

ANSELL
205745

HyFlex® Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI04708887
N° MFR205745
Prix14.94 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205745

HyFlex® Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI04708887
N° MFR205745
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
Votre prix14.94 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490027630

Aperçu

Description du fabricant
205745 HYFLEX 11510 TAILLE 8, 0
  • Doublure extensible en Kevlar® DuPont™ spandex, nylon breveté et tissage zonal Kevlar® sur la paume et le dos
  • Le revers ComfortFlex procure une sensation plus douce
  • La paume en mousse noire enduite de nitrile offre une adhérence améliorée dans des conditions d’huile légère avec une bonne résistance à l’abrasion
  • Sans silicone ni latex pour la protection des travailleurs et des produits
  • 12 paires par sac, 12 sacs par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté