Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition680°F
- Taille du conteneur8 oz
- Taille/type de conteneurBouteille de 8 onces
- Hauteur4.25 po
- Grade NLGI2
- Hauteur totale4.9 po
- Largeur totale4.3 po
- Durée de conservation10
- Gravité spécifique0.90
- Contenu en COV100
- Poids4 lb
- Largeur2.5 po
Details
- Détails supplémentairesUn lubrifiant à usage général qui empêche le grippage et le grippage des surfaces filetées causés par la corrosion. Peut être utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux.
- ApparenceGraisse ambre semi-solide à solide
- ApplicationÀ utiliser sur les conduits, boulons, bagues, raccords, brides, écrous, tuyaux, bouchons et vis en aluminium.
- Type de baseLithium-12
- CertificationRoHS
- Couleur« Aucun »
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Point de chute350 °F
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Parfait pour une utilisation sur les conduits et les raccords en aluminium • Prévient la rouille et la corrosion • Prévient le grippage et le grippage • Aide à l’assemblage et au démontage • Réduit les temps d’arrêt et les bris coûteux •
- Type de filmGraisse
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair334 °F
- Type de lubrificationLubrifiant pour filetage
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072213359251
- MatérielAluminium
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Quantité du colis6 par caisse
- Point d’écoulement0 °F
- Types de produitsLubrifiant pour filetage
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
- RésiduNon
- ParfumPétrole doux
- SérieSta-Lube
- Plage de température-20 à 250 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON072213359251
- Viscosité150
- Indice de viscosité49
- Lavage à l’eau0.15
- Pénétration travaillée265 à 295
- Température de travail-20 à 250°F
Aperçu
- Parfait pour une utilisation sur les conduits et raccords en aluminium
- Prévient la rouille et la corrosion
- Empêche le grippage et le grippage
- Aide à l’assemblage et au démontage
- Réduit les temps d’arrêt et les bris coûteux
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
View flyer
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver includes food-safe cleaning and lubrication solutions designed for sugar buildup removal in food and beverage processing environments. The brochure covers NSF H1 registered dissolvers for conveyors, slicers, bottling machinery, rails, linkages, and other food processing equipment applications.
View flyer
CRC Smart Washer Smarter & Safer Solution FlyerThe CRC SmartWasher is a manual parts washer that replaces traditional solvent or aqueous alternatives. It uses a non-hazardous, non-flammable, water-based degreasing solution that offers a superior cleaning performance as powerful as solvents while being safer for the user.
View flyer
Risk Reduction Partner ProgramThe Risk Reduction Partnership Program is a collaborative initiative designed to help identify, manage, and reduce risks-related to safety, environmental compliance, or operational hazards, including chemical management.
View flyer
More resources
Chemical Cabinet Evaluation
To reduce chemical risks and optimize your Total Cost of Ownership related to chemical cabinets, consider the following best practices: Select cabinets that are compliant with relevant safety standards, label all containers and cabinet sections clearly, and keep ventilation systems clean and functional.
CRC Food Safety Program
Food safety is a top priority throughout the food processing and packaging industry. The entire supply chain is challenged to support recall prevention and safeguard against potential foreign object contamination.