Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale180.5 mm
- Longueur totale233 mm
- Largeur totale62 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Fonction3 position parfaite
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Temps de réponse≤55 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS C 0920, JIS C 4003