Motion
22326-E1-T41D

FAG (SCHAEFFLER)
22326-E1-T41D

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04716789
N° MFR22326-E1-T41D
Prix3,510.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22326-E1-T41D

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04716789
N° MFR22326-E1-T41D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,510.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    60.049 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2.650 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.650 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012802345001

Aperçu

Description du fabricant
22326-E1-XL-T41D