Motion
694ZZ

NTN
694ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04717554
N° MFR694ZZ
Prix17.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
694ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04717554
N° MFR694ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Rayon du filet
    0.0059 po, 0.150 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    694ZZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 694ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 4 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 11 mm pour les applications miniatures.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    694ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359588187
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359588187

Aperçu

Description du fabricant
694ZZ BRG