Motion
DC26SE
Douille pneumatique E-Z-Mate – Corps en acier, NPT 3/8 po, filetage femelle 3/8 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04718416
N° MFRDC26SE
Prix93.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique E-Z-Mate – Corps en acier, NPT 3/8 po, filetage femelle 3/8 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04718416
N° MFRDC26SE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Débit
    70 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Matériel
    Acier
  • Interchange standard
    Parker E-Z-Mate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DC26SE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté