Motion
1200XXH500
ZR Synchronous Timing Belt - XXH, 1.2500 in Pitch, 120.0000 in Overall Length, 5.0000 in Width, 96 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04718432
N° MFR1200XXH500
Prix1,544.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZR Synchronous Timing Belt - XXH, 1.2500 in Pitch, 120.0000 in Overall Length, 5.0000 in Width, 96 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04718432
N° MFR1200XXH500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,544.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    120.0000 po
  • Global Largeur  
    5.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur du pas
    120.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    XXH
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    96
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486095265

Aperçu

Description du fabricant
1200XXH500 - COURROIE DE DISTRIBUTION 1.250
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon