Motion
CJ1W-OD211
Unité de sortie CJ1W  : points d’E/S : 16 sorties, capacité de commutation maximale : 12 à 24 V CC, 0.5 A, communs : 16 points, 1 commun
N° D’ARTICLE MI04719419
N° MFRCJ1W-OD211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de sortie CJ1W  : points d’E/S : 16 sorties, capacité de commutation maximale : 12 à 24 V CC, 0.5 A, communs : 16 points, 1 commun
N° D’ARTICLE MI04719419
N° MFRCJ1W-OD211

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJ1W-OD211
  • Des modèles de sortie haute vitesse sont disponibles, répondant à des applications polyvalentes
  • Temps de réponse ON : 15μs, temps de réponse OFF : 80μs
  • Les unités de sortie sont disponibles avec l’un des trois types de sortie : sorties à contact relais, sorties triac ou sorties transistor
  • Pour les sorties transistor, choisissez parmi les sorties affaissement ou les sorties sourçage
  • Sélectionnez la meilleure interface pour chaque application : connecteurs Fujitsu ou connecteurs MIL
  • Une grande variété d’unités de conversion de borniers de connexion sont disponibles pour vous permettre de câbler facilement les dispositifs de sortie externes
  • Fabricant : Omron

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté