Motion
UKFL212+H2312

AMI BEARINGS INC
UKFL212+H2312

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04719469
N° MFRUKFL212+H2312
Prix342.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFL212+H2312

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04719469
N° MFRUKFL212+H2312

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix342.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    202 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    250 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UK212+H2312
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFL200+H2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250230297

Aperçu

Description du fabricant
UKFL212+H2312 55MM FLG 2-BOLT