Motion
NUCF18BR
Suiveur de came 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 20 mm, goujon 18 mm de diamètre, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04720358
N° MFRNUCF18BR
Prix229.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 20 mm, goujon 18 mm de diamètre, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04720358
N° MFRNUCF18BR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix229.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    30900 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME ROBUSTE NUCF18BR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon