Motion
39842
Métrique - Courroie en V - Section Z/10 , Nombre de sections : 1, Type V, Longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04720478
N° MFR39842
Prix3.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique - Courroie en V - Section Z/10 , Nombre de sections : 1, Type V, Longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04720478
N° MFR39842
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
Votre prix3.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Métrique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Rouge
  • Type de construction
    V
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4940028
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    Z/10

Aperçu

Description du fabricant
4940028 ROUGE 90 Z/10

Les clients ont également acheté