Motion
C69320
Taraud de tuyau - série 1686 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, taille de filetage 3/4 – 14 , NPT
N° D’ARTICLE MI04722749
N° MFRC69320
Prix81.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 1686 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, taille de filetage 3/4 – 14 , NPT
N° D’ARTICLE MI04722749
N° MFRC69320
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
Prix81.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.9063 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 14

Détails

  • Chambre
    3-1/2
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    1686
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU CONIQUE C69320 3/4-14NPT 1686 HSS