Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage560 mm
- Longueur jusqu’à Alésage206 mm
- Extérieur Diamètre940 mm
- Longueur totale260 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis2545000 Nm
Aperçu
- Série à deux parties pour service intensif
- Les raccords à disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux
- La plus grande fiabilité applicable aux charges statiques, dynamiques et à impact
- Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
- Les disques rétractables RINGFEDER® fonctionnent sans aucun verrouillage positif
- Vérification visuelle de la minimisation de l’état de serrage des défauts
- Les disques rétractables RINGFEDER® à montage facile utilisent des vis standard et sont serrés à l’aide d’outils standard
- Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
- Économies de coûts en particulier dans la production de séries
- Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact (fonctionnelles) sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité
- Un réglage facile sans butées, pas, rainures, cannelures, etc. sont nécessaires, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre