Motion
21QS40H56

DODGE
21QS40H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04728582
N° MFR21QS40H56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
21QS40H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04728582
N° MFR21QS40H56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    8.63 x 6.44 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    8.63 po
  • Largeur du boîtier
    6.44 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    21
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 44.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    680 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.660 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568474952

Aperçu

Description du fabricant
21QS40H56 TIGEAR-2 S.S. RÉDUCTEUR