Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Angle de désalignement10 o
- Hauteur totale2.6875 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale7180 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieXB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A-LH
- CUP_NON190029046223