Motion
FLRS-1 1/2
1.5000 in Roller Dia, 1.1875 in Roller Width, 0.6250 in Stud Dia, 1.5000 in Stud Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI04730712
N° MFRFLRS-1 1/2
Prix362.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.5000 in Roller Dia, 1.1875 in Roller Width, 0.6250 in Stud Dia, 1.5000 in Stud Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI04730712
N° MFRFLRS-1 1/2
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
Prix362.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3430 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009774100
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lb
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FLRS-1 1/2 BRASSÉES