Motion
1222K

NTN
1222K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04732598
N° MFR1222K
Prix1,555.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1222K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04732598
N° MFR1222K
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
Prix1,555.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    11.182 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1222K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement 1222K offre un 1:12 alésage conique de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 38 mm; utilisé dans les applications industrielles lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1222K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256253
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256246

Aperçu

Description du fabricant
1222K BILLE BRG