Motion
SEAU SYNXTREME HD-1 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1 35LB PAIL

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - haute température/pression extrême, à base synthétique, composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur beige, non alimentaire, résistante à l’eau, -45 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04733075
N° MFRSYNXTREME HD-1 35LB PAIL
Prix963.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1 35LB PAIL

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - haute température/pression extrême, à base synthétique, composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur beige, non alimentaire, résistante à l’eau, -45 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04733075
N° MFRSYNXTREME HD-1 35LB PAIL
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
Votre prix963.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Roulements antifriction, soumis à de larges températures de fonctionnement
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base synthétique, épaissie au sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215540204
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYNXTREME HD
  • Plage de température
    -45 à +440 °F
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • CUP_NON
    089215540204
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.5 %

Aperçu

Description du fabricant
SYNXTREME HD1 35LB SEAU L0402-035
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
  • Offre une consolidation des lubrifiants en raison de leur capacité à usages multiples