Motion
33X10X900
Courroie Vario à vitesse variable à puissance variable – largeur supérieure de 33 mm, longueur totale de 900 mm, hauteur totale de 10 mm, caoutchouc renforcé de fibres
N° D’ARTICLE MI04733594
N° MFR33X10X900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Vario à vitesse variable à puissance variable – largeur supérieure de 33 mm, longueur totale de 900 mm, hauteur totale de 10 mm, caoutchouc renforcé de fibres
N° D’ARTICLE MI04733594
N° MFR33X10X900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    27 °
  • Global Hauteur  
    10 mm
  • Longueur totale
    900 mm
  • Haut Largeur  
    33 mm

Détails

  • Série de courroies
    33X10
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
33X10X900 OPTIBELT SVX MÉTRIQUE
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.