Motion
UKF210D1

NTN
UKF210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04736749
N° MFRUKF210D1
Prix329.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04736749
N° MFRUKF210D1
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
Prix329.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    11 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    143 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002300
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002300

Aperçu

Description du fabricant
UKF210D1 - ENSEMBLE UNITÉ D'APPUI