Motion
41067-1028
Joint de compression - Style : G-200, 0.438 en taille, matériau en fibre de graphite, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI04737248
N° MFR41067-1028
Prix793.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : G-200, 0.438 en taille, matériau en fibre de graphite, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI04737248
N° MFR41067-1028
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
Prix793.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.438 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744935818
  • Matériel
    Fibre de graphite
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    G-200
  • CUP_NON
    717744935818

Aperçu

Description du fabricant
DISPERSION DE LA FIBRE DE GRAPHITE G-200
  • Nécessite moins de rodage
  • Résiste à de nombreux produits chimiques puissants
  • Un faible coefficient de friction réduit l’usure de l’arbre
  • Bonne conductivité thermique
  • Résiste aux températures élevées et aux produits chimiques agressifs
  • Bague d'extrémité idéale (avec bagues centrales GRAPH-LOCK) pour le service de vanne
  • Certification à faible teneur en chlorure disponible