Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HC
- Dimension C de la longueur totale11.94 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.2/7.2-6.6 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043276
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856043276
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité de l'arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/fonctionnement du condensateur pour une efficacité accrue Service continu, facteur de service 1.15 Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Protection thermique manuelle Reconnue UL et certifiée CSA