Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.32 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.; La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale. Spécifications; Robustesse; Construction en acier laminé assurant la durabilité du moteur; Roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur; Conception de démarrage à condensateur optimisant le couple et la performance d’efficacité du moteur; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.75, F#56C, TR/MIN :3600, 115/208-230V, TEFC
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge10.6/5.3-5.3 A
- Courant de pleine charge10.60 / 5.30–5.30 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Couple de pleine charge18.00 pi-lb;24.4047 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD312
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009401
- Modèle56C34F5302J
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 0.75 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 0.75 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009401
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
- Constructions en acier de gros calibre
- Base rigide amovible boulonnée
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
- Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
- Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires