Motion
364TTDCB6060AD

LEESON ELECTRIC
364TTDCB6060AD

Moteur à usage général - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738159
N° MFR364TTDCB6060AD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
364TTDCB6060AD

Moteur à usage général - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738159
N° MFR364TTDCB6060AD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    364
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    31.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    895 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    139.0/69.5 A
  • Courant de pleine charge
    153.00–139.00 / 69.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000385
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 364T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 364T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000385
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 1800RPM GT0040 DP 230/460V 364T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé