Motion
365TSTFCA6003BB

LEESON ELECTRIC
365TSTFCA6003BB

Moteur à usage général - 75 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3568 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738175
N° MFR365TSTFCA6003BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
365TSTFCA6003BB

Moteur à usage général - 75 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3568 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738175
N° MFR365TSTFCA6003BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    365
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    36.26 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    1084 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3568 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    169.0/84.5 A
  • Courant de pleine charge
    164.00 / 82.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002440
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 365TSC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 365TSC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002440
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
75HP 3600RPM GT1242 TEFC 230/460V 365TSC
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé