Motion
56T34T5308D

LEESON ELECTRIC
56T34T5308D

Moteur de la pompe - 1/3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J châssis, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 50/60 Hz, Base 3450 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738180
N° MFR56T34T5308D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T34T5308D

Moteur de la pompe - 1/3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J châssis, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 50/60 Hz, Base 3450 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738180
N° MFR56T34T5308D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7-2.0/1.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    T
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J060
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032454
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 0.33 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856032454
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 3450RPM J060 TENV 56J 3/60/208-230
  • Facteur de service, comme indiqué Roulements à billes doublement scellés, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre Usage continu Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Homologué UL, Certifié CSA et couvercle d'égouttement de marque CE inclus Entièrement fermé, non ventilé