Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale14.19 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids21 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.6-4.0 A
- Efficacité de la pleine charge0 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038043
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200-230/460 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856038043
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports d’extrémité L’arbre avec pare-pluie unique plat s’adapte sur l’arbre pour protéger le moteur en position verticale Élingue d’arbre Le protecteur thermique à réinitialisation automatique n’est pas inclus, voir la section Accessoires Roulements à billes Reconnus UL et certifiés CSA