Motion
112MTFC6511AA

LEESON ELECTRIC
112MTFC6511AA

Moteur à châssis IEC - 4.10 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 112M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738241
N° MFR112MTFC6511AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
112MTFC6511AA

Moteur à châssis IEC - 4.10 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 112M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738241
N° MFR112MTFC6511AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    112M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.42 po
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    123 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    5.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    J
  • kW
    4.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026538
  • Puissance du moteur
    5-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026538
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5-1/2HP 3600RPM R324A TEFC 230/460V 112M
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné