Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille du cadre215
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale16.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids185 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1180 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge15.8-15.0/7.5 A
- Courant de pleine charge15.80–15.00 / 7.50 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012821
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 5 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 215T , ODP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 5 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 215T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012821
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C