Motion
215TTDW16061AA

MARATHON ELECTRIC
215TTDW16061AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738269
N° MFR215TTDW16061AA
Prix2,197.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215TTDW16061AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738269
N° MFR215TTDW16061AA
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
Prix2,197.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    19.28 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    144 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    25.0/12.5 A
  • Courant de pleine charge
    27.00–25.00 / 12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012050
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012050
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM U433A DP 230/460V 215TC 3PH
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne