Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale14.73 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids71 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1735 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.0/1.5 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAM
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023346
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856023346
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur de ventilateur en acier laminé Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, Peinture époxy interne et externe de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Convient à une utilisation sur le variateur de fréquence à 208 volts 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale ou à 1.0 Facteur de service sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/s, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Le moteur de l’élingue d’arbre n’accepte pas de trousse de face en C