Motion
48A11O1770D

LEESON ELECTRIC
48A11O1770D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 575 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI04738288
N° MFR48A11O1770D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1770D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 575 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI04738288
N° MFR48A11O1770D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037763
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037763
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X455 OPAO 575V 48Y 1PH
  • Cadre et support d'extrémité d'arbre fermés Modèle à vitesse unique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Fils longs 30” Tige avec élingue d'arbre plate 1-1/8” Boulons longs à l'extrémité d'arbre Protection thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosse et autres accessoires disponibles.