Motion
56T11O5301F

LEESON ELECTRIC
56T11O5301F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, 56Y cadres, logement OAO, 50/60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738289
N° MFR56T11O5301F
Prix629.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11O5301F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, 56Y cadres, logement OAO, 50/60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738289
N° MFR56T11O5301F
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
Prix629.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.56 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; température ambiante jusqu’à 70°C; montage vertical/horizontal; certifié Csa et reconnu Ul
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.75 ET 0.50, F#56Y, TR/MIN : 1140 ET 950, 200-230/460 ET 190/380 V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.3 A, 1.6 A, 2.6 A, 3.2 à 3.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Couple de pleine charge
    3.4 pi-lb;4.61 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X501
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038418
  • Modèle
    56T11O5301F
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038418
  • Tension
    200 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    200 à 230 V;460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X501 OPAO 200-230/460V 56Y
  • 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” long arbre avec sortie de fil filetée à plat et rainure de clavette VCD breveté - Dispositif de changement de tension 4 Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur des moyeux de l'élingue d'arbre aux deux extrémités accepteront les trousses de base résilientes, voir la section Accessoires