Motion
56T11O11001B

LEESON ELECTRIC
56T11O11001B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56Z cadres, logement OAO, 50/60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738290
N° MFR56T11O11001B
Prix650.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11O11001B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56Z cadres, logement OAO, 50/60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738290
N° MFR56T11O11001B
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
Prix650.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.3700 po, 339.60 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.37 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réarmement automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; température ambiante jusqu’à 70°C; montage vertical/horizontal; fonctionnement à induction de cage d’écureuil; démarrage en ligne
  • Plage de température ambiante
    140 °F;60 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#56Z, TR/MIN :1140, 208-230/460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.8-1.8/0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Couple de pleine charge
    24 pi-lb;32.54 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X532
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038265
  • Modèle
    56T11O11001B
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038265
  • Tension
    190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM X532 OPAO 208-230/460V 56Z
  • 60°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Service continu, air au-dessus du protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Conçu pour un fonctionnement 50 Hz Roulements à billes à double étanchéité Ouverture plate et porte-clés sur l'arbre