Motion
505UTDS1584GS

LEESON ELECTRIC
505UTDS1584GS

Moteur Severe Duty - 125 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, cadre 505TZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1125 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04738291
N° MFR505UTDS1584GS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
505UTDS1584GS

Moteur Severe Duty - 125 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, cadre 505TZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1125 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04738291
N° MFR505UTDS1584GS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU319
  • Taille du cadre
    505TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    45.19
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1,995 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F2/F1
  • Régime de base
    1125 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Rouleau
  • Type de condition de service
    Service de puits d’huile
  • Type électrique
    Exécution par induction du rotateur de barre
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Caractéristiques
    Conception NEMA D pour couples de démarrage et de panne très élevés Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Protection complète avec écrans sur toutes les ouvertures externes Rotor à barre en cuivre sur le châssis 500 Courant de démarrage faible avec isolation de classe F à glissement de 5-8 %, emplacement de la boîte de conduit F2 Roulement à rouleaux sur l’extrémité de l’arbre pour charge à courroie seulement Élingue d’arbre Service spécial « puits d’huile » Facteur de service 1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    153.0/88.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    93 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043245
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460/796 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    D
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6319
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856043245
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125HP 1200RPM Y219 DP 460/796V 505TZ 3PH