Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.7200 po, 297.68 mm
- Dimension C de la longueur totale11.72 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.50, F#56, TR/MIN :3450, 115/208-230V, DP
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.0/7.4-6.5 A
- Efficacité de la pleine charge78.7 %
- Couple de pleine charge2.25 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD115
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048561
- Modèle56B34D2027G
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856048561
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage