Motion
56C11G5307F

LEESON ELECTRIC
56C11G5307F

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738346
N° MFR56C11G5307F
Prix1,309.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C11G5307F

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738346
N° MFR56C11G5307F
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
Prix1,309.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.94 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA et reconnu UL;Roulements à billes à double étanchéité;Isolation de classe B
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.33, F#56, TR/MIN : 1140, 115/230V, XPFC
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.8/3.6-3.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Couple de pleine charge
    24 pi-lb;32.54 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G652
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009647
  • Modèle
    56C11G5307F
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009647
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM G652 EPFC 115/208-230V 56
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B Conception de démarrage à induction du condensateur Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac