Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.44 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.4/4.0-4.2 A
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009654
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009654
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B Conception de démarrage à induction du condensateur Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac